カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- FISCHER DAREX(1)
- GATOR Case(1)
- MARWI(2)
- MICROCHIP(1)
- ORAPI(25)
- PanzerGlass(2)
- RS PRO(40)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SPARKFUN(8)
- Tapper(タッパー)(1)
- Weller(1)
- Wera(20)
- ハイテクインター(1)
- フォトロン(6)
- 三菱ふそう(1)
- 翔泳社(1)

エボリューションライン チタン レースキット
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥499,800税込¥549,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10E6-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:Dimsport社 Rapid Bikeの推奨マップをご使用戴くことで、最適な出力特性を得る事が出来ます。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:11.0。重量[キログラム]:5.2。STD音量:98 dB / 6750 rpm。音量:105.1 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:139.91kW/13750rpm。最大出力:143.01kW/13800rpm。STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm。最大トルク:111.8Nm/9350rpm仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.2、STD:11色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト最大出力(kW)143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-25 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15-25音量(dB)105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら