カテゴリ
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- モノタロウ(2)
- brembo(9)
- TRACO POWER(4)
- 日本緑十字社(3)
- ホンダ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ユニット(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
- AFAM(アファム)(1)
- アルプス工業(1)
- OGK技研(1)
- ブランドをもっと見る
「po 8501」の検索結果

スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:1.2。STD音量:86 dB / 4850 rpm。音量:101.4 dB / 4850 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.04kW/9850rpm。最大出力:19.04kW/9700rpm。STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm。最大トルク:21.5Nm/8350rpm仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7色チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工無音量(dB)STD:86/4850rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)を装着することで、ECE/EC対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:3-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:81.54kW/10050rpm。最大出力:82.57kW/10100rpm。STD 最大トルク:87Nm/8550rpm。最大トルク:87.3Nm/8650rpm。オプション:品番:P-KAT-057仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.4、STD:8.4色チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工無
オプショナルヘッダー ステン E-K9R2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R2。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:85.95kW/9950rpm。最大出力:92.5kW/10100rpm。STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm。最大トルク:99.1Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.2色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm最大トルク99.1Nm/8050rpm