バイク部品 (19) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO10-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.59kW/7850rpm最大出力:88.33kW/7900rpmSTD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm最大トルク:120.3Nm/6700rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 カーボンヒートシールド、バッフル 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.3、STD:5 色 (チタン)ブラック/カーボン 備考 純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-D12SO2販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:1-1特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL
適合 【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL 材質 チタン 質量(kg) 1.8、STD:5.7 色 チタン 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 方式 集合:1-1 特性 S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.7kW/9450rpm最大出力:10kW/9200rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm最大トルク:13.6Nm/9200rpmオプション:品番:P-KAT-038
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.7、STD:5.2 色 チタン/カーボン タイプ フルエキゾースト 規格 EC/ECE 方式 集合:1-1 加工 無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K14SO6-HZAAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K14SO6-HZAATヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のキャタライザー(P-KAT-054)を装着すると、ユーロ規制対応となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:14.4重量[キログラム]:8.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-054)使用時のみユーロ規制対応。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-K14R1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:147.53kW/10100rpm最大出力:147.72kW/9950rpmSTD 最大トルク:158.5Nm/7700rpm最大トルク:160Nm/7750rpmオプション:品番:E-K14R1,P-KAT-054
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 カーボンヒートシールド 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス 形状 専用 質量(kg) 8.7、STD:14.4 色 チタン/カーボン 備考 別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-054)使用時のみユーロ規制対応。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-K14R1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
リンクパイプチタン ハイマウント L-B12SO9T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO9T販売備考:取付の際、タンデムステップを取外す必要があります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.4材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:75.09kW/7650rpm最大出力:77.37kW/7750rpmSTD 最大トルク:107Nm/6500rpm最大トルク:108.3Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質 チタン 質量(kg) 3.4、STD:8 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプ オプションリンクパイプ 規格 EC/ECE 最大トルク(N・m) STD:107/6500rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 77.37/7750rpm、STD:75.09/7650rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R4-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-18ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-19規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:3.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.63kW/9100rpm最大出力:10kW/9100rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/7650rpm最大トルク:11.8Nm/7650rpmオプション:品番:P-KAT-064
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 3、STD:4.7 色 チタン/カーボン 備考 別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。 タイプ フルエキゾースト 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式 集合:1-1 加工 無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSD12E1適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.6重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D12SO8-RTBL
適合 【関連商品】品番:S-D12SO8-RTBL 材質 カーボン 質量(kg) 0.1、STD:0.6 色 カーボン 区分 オプションパーツ タイプ オプションヒートシールド
リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO6T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO6T販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:2.6材質[素材]:リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン集合方式:1-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:78.62kW/7600rpm最大出力:79.28kW/7700rpmSTD 最大トルク:111Nm/6250rpm最大トルク:109.9Nm/6250rpm関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質 リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg) 2.6、STD:4.4 色 チタン/カーボン 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 規格 EC/ECE 最大トルク(N・m) STD:111/6250rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 79.28/7700rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク 109.9Nm/6250rpm
(e1仕様)スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
オプショナルヘッダー チタン E-B12E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.93kW/8000rpm最大出力:89.06kW/8000rpmSTD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm最大トルク:118.4Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL
材質 チタン 質量(kg) 1.8、STD:4 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:116.6/6500rpm 方式 集合:2-1 最大出力(kW) 89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm 最大トルク 118.4Nm/6650rpm
オプショナルヘッダー チタン E-B12E3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E3販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーとリンクパイプが必要です。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.2重量[キログラム]:5.7材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。特記事項:装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合 【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質 チタン 質量(kg) 5.7、STD:8.2 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:2-1 特性 装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。
オプショナル キャタライザー P-KAT-035 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-035販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-14カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-15規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT
適合 【関連商品】品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT 材質 パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分 オプションパーツ タイプ オプションキャタライザー 規格 EC
リンクパイプ チタン ローマウント L-B12SO5T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO5T販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-15規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.6材質[素材]:チタン集合方式:1-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:78.62kW/7600rpm最大出力:78.25kW/7600rpmSTD 最大トルク:111Nm/6250rpm最大トルク:110.8Nm/6300rpm関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質 チタン 質量(kg) 1.6、STD:4.4 色 チタン 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 規格 EC/ECE 最大トルク(N・m) STD:111/6250rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 78.25/7600rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク 110.8Nm/6300rpm
オプショナル キャタライザー P-KAT-038 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-038販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 15-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y125R2-HRT
適合 【関連商品】品番:S-Y125R2-HRT 材質 パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分 オプションパーツ タイプ オプションキャタライザー 規格 EC
スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D8SO2-HRBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラーオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 1.8、STD:5.7 色 (チタン)ブラック/カーボン/チタン 備考 サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無
オプショナルヘッダー ステン E-B12R5 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R5販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.5重量[キログラム]:3.1材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合 【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質 ステンレス 質量(kg) 3.1、STD:4.5 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:2-1
オプショナルヘッダー ステン E-K14R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K14R1MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:18.7重量[キログラム]:11.9材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:146.85kW/9830rpm最大出力:151.73kW/10100rpmSTD 最大トルク:163Nm/7690rpm最大トルク:166.1Nm/7690rpm関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT
材質 ステンレス 質量(kg) 11.9、STD:18.7 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプ オプション ヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:163/7690rpm 方式 集合:4-2-1-2 最大出力(kW) 151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm 最大トルク 166.1Nm/7690rpm