レーシングライン カーボン S-B10R2-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-16タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:10.8重量[キログラム]:5.3STD音量:97 dB / 5500 rpm音量:100 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:117.6kW/11100rpm最大出力:119.96kW/11100rpmSTD 最大トルク:111.1Nm/9550rpm最大トルク:113.1Nm/9450rpmオプション:品番:P-MBB10R1/2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.3、STD:10.8色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量100 dB / 5500 rpm加工無音量(dB)STD:97/5500rpm
スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A10SO6-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:2.0STD音量:102 dB / 6200 rpm音量:102.6 dB / 6200 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:121.36kW/12400rpm最大出力:123.49kW/12450rpmSTD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm最大トルク:109Nm/10050rpmオプション:品番:P-MBA10AL3/A2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.6色カーボンタイプスリップオン音量102.6 dB / 6200 rpm加工無音量(dB)STD:102/6200rpm