レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2R2-HAPCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:2BK-ZX250E(原:ZX250EE) ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:8.9重量[キログラム]:6.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BK-ZX250Eエンジン型式:原動機の型式:ZX250EE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2020109049
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BK-ZX250E質量(kg)6.5、STD:8.9色カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:4-2-1加工無
オプショナルヘッダー ステン E-K4R2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K4R2販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-23カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-23カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19