レーシングライン チタン JMCA S-Y5R8-HILTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R8-HILTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-SJ19J 原動機の型式:J420E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 20-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:6.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-SJ19Jエンジン型式:原動機の型式:J420E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1023109070
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ19J質量(kg)6.8、STD:8.6色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
レーシングライン カーボン S-B13R1-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13R1-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:9.3重量[キログラム]:5.1STD音量:92 dB / 5125 rpm音量:99 dB / 5125 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3色カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SS-B12SO1-HCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:楕円規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6色カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-006/3販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08タイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT
適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー