レーシングライン チタン JMCA S-Y7R11-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R11-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RM39J/原動機の型式:M419E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:6.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RM39Jエンジン型式:原動機の型式:M419E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2022109058
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.9、STD:7.6色チタン区分マフラー備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
P-MBY7R4
用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-MBY7R4適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25タイプ:オプショナルマフラーブラケット色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT材質アルミ色ブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工無適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R11-HAPTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R11-HAPTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:6.9STD音量:86.3dB/3875rpm音量:85.9dB/3875rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:51.8kW/8600rpm最大出力:52.7kW/8700rpmSTD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm最大トルク:65.3Nm/6700rpmオプション:品番:P-MBY7R4
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.9、STD:7.6色チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)85.9/3875rpm、STD:86.3/3875rpm
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R5-HEGEHJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22J ※排ガス証明書が付属する商品です。 MT-07 21年モデルはS-Y7R8-HEGEHTJPPとなります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 17-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22Jエンジン型式:原動機の型式:M403E/M410E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1017109019
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2色チタン/カーボン区分マフラー備考装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
レーシングライン チタン S-Y7R12-APTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R12-APT排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:タンデムステップを取り外した際は、別途オプショナルマフラーブラケット(品番:P-MBY7R4)が必要になります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:4.6STD音量:86.3dB/3875rpm音量:100dB/5000rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:51.8kW/8600rpm最大出力:54.3kW/9200rpmSTD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm最大トルク:66.3Nm/6400rpmオプション:品番:P-MBY7R4
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:7.6色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)100/5000rpm、STD:86.3/3875rpm