レーシングライン チタン S-Y5R2-RTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R2-RT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:3.0STD音量:88 dB / 3750 rpm音量:91 dB / 3750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.5kW/6160rpm最大出力:29.5kW/6250rpmSTD 最大トルク:46Nm/6160rpm最大トルク:46.7Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:8.1色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量91 dB / 3750 rpm加工無音量(dB)STD:88/3750rpm
スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO19-RT/TD販売備考:装着には別途フィッティングキット(P-MBY10E2)とリンクパイプ(L-Y10SO11T/TD:ノーマルに適合)、( L-Y10E5/TD:S-Y10E3-APTのヘッダー、コレクターに適合)が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10E5/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10E5/TD販売備考:S-Y10E3-APTにS-Y10SO17-RT/TDを交換装着する際に必要となるリンクパイプです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタン材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APT エボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD
適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタン色チタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APTエボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:1/1