カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • SMC(46)
  • CKD(25)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • 三菱電機(15)
  • エスコ(8)
  • 富士電機(8)
  • 京セラ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • ニッセイ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • クボタ計装(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2×t10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K10SO5/1販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:6.8重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:131.87kW/13150rpm最大出力:133.86kW/13300rpmSTD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm最大トルク:105.1Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ
材質チタン質量(kg)1.5、STD:6.8チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm方式集合:1-1最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm最大トルク105.1Nm/11450rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
シリンダーヘッド インナースリーブ S10R2/S10RFT2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)シリンダーヘッド インナースリーブ S10R2/S10RFT2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
6,998税込7,698
1個
63日以内出荷
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1-2
オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
59,980税込65,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-H10SO5L/1販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC
適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TD AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO19-RT/TD販売備考:装着には別途フィッティングキット(P-MBY10E2)とリンクパイプ(L-Y10SO11T/TD:ノーマルに適合)、( L-Y10E5/TD:S-Y10E3-APTのヘッダー、コレクターに適合)が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)
オプショナル エンドバッフル V-TUV158 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル エンドバッフル V-TUV158AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
10,980税込12,078
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV158販売備考:指定以外のサイレンサーへの使用不可15年2月現在 ボルト、ナット付属タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT
適合【関連商品】品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT区分オプションパーツタイプオプションエンドバッフル
関連キーワード
排気系カテゴリ