カテゴリ
- バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 日野自動車(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- MAZDA(マツダ)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- 日本ケミコン(9)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 日研工作所(3)
- ホンダ(3)
- アイゼン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- brembo(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ホーザン(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「s-821」の検索結果

スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D8SO2-HRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラー。オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H付属品バッフル仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7色(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥20,980税込¥23,0781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSD12E1。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.6。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D12SO8-RTBL適合【関連商品】品番:S-D12SO8-RTBL材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.6色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D8SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:72.44kW/9200rpm。最大出力:72.52kW/9200rpm。STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm。最大トルク:82.2Nm/7800rpm。関連商品:品番:S-D9SO8-RT材質チタン質量(kg)1.8、STD:4.2色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm方式集合:1-1最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm最大トルク82.2Nm/7800rpm特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD8E2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥17,980税込¥19,7781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSD8E2。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。備考:スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D9SO8-RT適合【関連商品】品番:S-D9SO8-RT材質カーボン色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。タイプオプションヒートシールド![[e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタンBLK (マフラーのみ) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30853357-200807-04.jpg)
[e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタンBLK (マフラーのみ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。主な適合車種DUCATI MONSTER821 14-16/1200/S 14-16
オプション ヒートシールド
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。 発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。 AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。








![[e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタンBLK (マフラーのみ) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30853357-200807-04.jpg)