オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-D8SO2販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ適合情報:ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:1-1特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:72.44kW/9200rpm最大出力:72.52kW/9200rpmSTD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm最大トルク:82.2Nm/7800rpm関連商品:品番:S-D9SO8-RT
材質チタン質量(kg)1.8、STD:4.2色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm方式集合:1-1最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm最大トルク82.2Nm/7800rpm特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD8E2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSD8E2適合情報:ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン備考:スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D9SO8-RT
適合【関連商品】品番:S-D9SO8-RT材質カーボン色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。タイプオプションヒートシールド
スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D8SO2-HRBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラーオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7色(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無