カテゴリ

  • バイク部品(6)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • ホームテイスト(15)
  • DXアンテナ(6)
  • KSフィルター(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • SHAKES(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • オーム電機(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • SK11(2)
  • ロバートショウ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-2s」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン カーボン JMCA S-H2SO7-APCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-H2SO7-APCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5kg重量[キログラム]:1.9kg材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51エンジン型式:原動機の型式:MC51E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1017109015
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51質量(kg)1.9、STD:5.5カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:MC51E
スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H2SO6-APC適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:1.9STD音量:90 dB / 6425 rpm音量:97 dB / 6425 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:25.8kW/12850rpm最大出力:25.95kW/12900rpmSTD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm最大トルク:21.8Nm/10300rpmオプション:品番:E-H2R3
付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:5.5カーボンタイプスリップオン規格JMCA:× (一般公道使用不可)加工適合車種CBR250RR 17-25音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
(JMCA仕様)S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(JMCA仕様)S/O カーボンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
[e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)[e1仕様] RACING チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
63日以内出荷
SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンマフラー(S/O) カーボンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
96,980税込106,678
1個
63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。 AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
heat shield CA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)heat shield CAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
13,980税込15,378
1個
63日以内出荷
排気系カテゴリ