AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y17SO1-HBAV。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:3.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:133.24kW/8995rpm。最大出力:134.99kW/9086rpm。STD 最大トルク:153Nm/6765rpm。最大トルク:154.3Nm/6805rpm。オプション:品番:C-Y17SO1T/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)3.9、STD:5.1色チタン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無