スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO10-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.59kW/7850rpm最大出力:88.33kW/7900rpmSTD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm最大トルク:120.3Nm/6700rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.3、STD:5色(チタン)ブラック/カーボン備考純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
オプション ノイズダンパー (109db)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)欠品中
Honda CRF250R/RX 用 Evolution Line(S-H2MET13-FDHLTA) 向けのオプションノイズダンパー(SS)。109 dB/A の騒音レベルが求められるサーキットでの使用を前提に特別に開発されています。
主な適合車種CRF250R/CRF250RX 25
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-S13SO4-HRAATBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EJ11A質量(kg)8.4、STD:12.3色チタン(ブラック)/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26エンジン型式原動機の型式:DXA1
スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-S13SO4-HRAATBL/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)8.4、STD:12.3色チタブラック区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S13SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:2本出し e1 バッフル付適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.5重量[キログラム]:4.7材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:134.52kW/9680rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:151.1Nm/7270rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:14.5色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R4-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際はECUのリセッティングが必要です。オプションバッフル設定あり:V-TUV315適合情報:スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 25
レーシングライン カーボン S-S13R2-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:21.5重量[キログラム]:5.6STD音量:91 dB / 4750 rpm音量:97.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:138.86kW/10370rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:152Nm/7360rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.6、STD:21.5色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量97.7 dB / 4750 rpm加工無音量(dB)STD:91/4750rpm