スリップオンライン チタン EC/ECE S-T9SO3-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T9SO3-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:69.55kW/8840rpm最大出力:69.85kW/8870rpmSTD 最大トルク:85.2Nm/7500rpm最大トルク:85.1Nm/7500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)2.7、STD:5色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:85.2/7500rpm最大出力(kW)69.85/8870rpm、STD:69.55/8840rpm