レーシングライン チタン S-Y5R2-RTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R2-RT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:3.0STD音量:88 dB / 3750 rpm音量:91 dB / 3750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.5kW/6160rpm最大出力:29.5kW/6250rpmSTD 最大トルク:46Nm/6160rpm最大トルク:46.7Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:8.1色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量91 dB / 3750 rpm加工無音量(dB)STD:88/3750rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R9-HILTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R9-HILTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 25
レーシングライン チタン JMCAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R9-HILTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-SJ21J 原動機の型式:J421E適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:6.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-SJ21Jエンジン型式:原動機の型式:J421ESTD 最大出力:31.1kW/6500rpm最大出力:32.1kW/6550rpmSTD 最大トルク:48.2Nm/6350rpm最大トルク:49.1Nm/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1025109088
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ21J質量(kg)6.8、【STD】8.6色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト加工無対応JMCA対応エンジン型式原動機の型式:J421E
レーシングライン チタン JMCA S-Y5R8-HILTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R8-HILTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-SJ19J 原動機の型式:J420E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 20-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:6.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-SJ19Jエンジン型式:原動機の型式:J420E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1023109070
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ19J質量(kg)6.8、STD:8.6色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
レーシングライン カーボン S-SY5R1-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-SY5R1-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:3.2STD音量:83.6 dB / 3375 rpm音量:90.5 dB / 3375 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:22.72kW/6400rpm最大出力:23.6kW/6700rpmSTD 最大トルク:36.7Nm/6000rpm最大トルク:36.9Nm/6000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)3.2、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:36.7/6000rpm最大出力(kW)23.6/6700rpm、STD:22.72/6400rpm音量(dB)90.5/3375rpm、STD:83.6/3375rpm
RACING (2-1) カーボンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
(JMCA仕様)RACING チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
レーシングライン カーボン S-Y5R5-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R5-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 TMAX560への適合不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:8.5重量[キログラム]:3.4STD音量:89.2 dB / 3375 rpm音量:99.3 dB / 3375 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:27.86kW/6500rpm最大出力:31.25kW/6500rpmSTD 最大トルク:45Nm/6400rpm最大トルク:48.4Nm/5600rpm
付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.4、STD:8.5色カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)99.3/3375rpm、STD:89.2/3375rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R3-HZEMT/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のP-KAT-059を装着することで、Euro4対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:4.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.82kW/6500rpm最大出力:29.41kW/6500rpmSTD 最大トルク:44.5Nm/6400rpm最大トルク:45.7Nm/6350rpmオプション:品番:P-KAT-059
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8.1色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無
[JMCA仕様]RACING チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)欠品中
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。
主な適合車種TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E)