カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(16)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- brembo(6)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- MOTO MASTER(モト マスター)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「tmax530」の検索結果
特価

レーシングライン カーボン S-Y5R5-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R5-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 TMAX560への適合不可となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:8.5。重量[キログラム]:3.4。STD音量:89.2 dB / 3375 rpm。音量:99.3 dB / 3375 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:27.86kW/6500rpm。最大出力:31.25kW/6500rpm。STD 最大トルク:45Nm/6400rpm。最大トルク:48.4Nm/5600rpm付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.4、STD:8.5色カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)99.3/3375rpm、STD:89.2/3375rpm
(JMCA仕様)RACING チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。