カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- ATHENA(アテナ)(4)
- BODIS (ボディス)(8)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- GIVI(ジビ)(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- NTB(2)
- POSH Faith(2)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- Red Dynamic(レッドダイナミック)(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- Vesrah(3)
- ハリケーン(5)
- ブランドをもっと見る
「vfr1200」の検索結果

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H12SO4-HZAAT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H12SO4-HZAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースやセンタースタンドと併用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] VFR1200X CROSSTOURER [クロスツアラー] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:79.48kW/7850rpm。最大出力:80.14kW/7900rpm。STD 最大トルク:107Nm/6700rpm。最大トルク:108Nm/6700rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.1、STD:5.1色チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
スリップオン e1 HEXAGONAL チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷付属品ガスケット仕様EC材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.8、STD:5.7色チタン/カーボン区分マフラー備考バッフル付き。排気デバイス付き。純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]VFR1200F10-15音量(dB)95