オプショナル エンドバッフル V-TUV227AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV227販売備考:納期等は別途お問合せ下さい。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-18ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-18ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-18タイプ:オプション エンドバッフル備考:エンドバッフル(Optional Noise Damper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R6 2017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R1 2015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA 1260/1260 S 2018)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT
適合【関連商品】品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT区分オプションパーツ備考エンドバッフル(OptionalNoiseDamper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R62017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R12015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA1260/1260S2018)に装着可能です。タイプオプションエンドバッフル
レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R1-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-13タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:2.2STD音量:86 dB / 4500 rpm音量:91 dB / 4500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.63kW/9400rpm最大出力:9.92kW/9050rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/7500rpm最大トルク:11.8Nm/7400rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:5.5色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:1-1音量91 dB / 4500 rpm加工無音量(dB)STD:86/4500rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R11-HZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R11-HZTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23-25ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23-25
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.7kW/9450rpm最大出力:10kW/9200rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm最大トルク:13.6Nm/9200rpmオプション:品番:P-KAT-038
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.7、STD:5.2色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:1-1加工無
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R4-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-18ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-19規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:3.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.63kW/9100rpm最大出力:10kW/9100rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/7650rpm最大トルク:11.8Nm/7650rpmオプション:品番:P-KAT-064
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無
オプショナル キャタライザー P-KAT-038AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-038販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 15-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y125R2-HRT
適合【関連商品】品番:S-Y125R2-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC