レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.7kW/9450rpm最大出力:10kW/9200rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm最大トルク:13.6Nm/9200rpmオプション:品番:P-KAT-038
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.7、STD:5.2色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:1-1加工無
オプショナル エンドバッフル V-TUV169YAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV169Y適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-16ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-16タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
適合【関連商品】品番:S-D12SO7-HHX2T区分オプションパーツタイプオプションエンドバッフル
オプショナル キャタライザー P-KAT-038AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-038販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 15-16ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y125R2-HRT
適合【関連商品】品番:S-Y125R2-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC