絞り込み
ブランド
- ナニワ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ナニワ
ナニワのページです。ナニワは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、切削工具・研磨材、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ベンチレーター
ナニワ¥68,980~税込¥75,878~1台6日以内出荷エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。 分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。 しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。 ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。 ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。 外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。 1枚羽根仕様電圧(V)DC24
ネジ付ドライカップ タイル用
ナニワ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10
ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
ナニワ製 ベンチレーター S-25
ナニワ¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。1枚羽根仕様仕様開閉式換気窓付き出力(W)120電流(A)5電圧(V)DC24風量31/min回転数3,500r.p.m
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5
ナニワ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付ドライカッター タイル用
ナニワ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)50刃厚(mm)2.0適合材タイル穴径(mm)M10
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R
ナニワ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F
ナニワ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
面取りダイヤ
ナニワ¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。用途タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上仕様完成品トラスコ品番788-6268材質基盤:鉄、電着ダイヤモンド長さ(mm)90幅(mm)90粒度#180厚さ(mm)2質量(g)205
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用
ナニワ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)100
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ナニワ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)100