絞り込み
ブランド

ケンツメディコ

ケンツメディコのページです。ケンツメディコは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ゴム球 スタンダード 1098F221 ケンツメディコ

    交換用ゴム球 スタンダード 1098F221

    ケンツメディコ
    ¥644税込¥708
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
    仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm材質ゴム球/ラテックスゴムアズワン品番0-348-05
  • ウォッシャブルカフ2チューブ標準型 ケンツメディコ

    ウォッシャブルカフ2チューブ標準型

    ケンツメディコ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
    付属品コネクタープラグ×2材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
  • レジーナ交換用ウォッシャブルカフ ケンツメディコ

    レジーナ交換用ウォッシャブルカフ

    ケンツメディコ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KM-370
  • アネロイド血圧計No.555 ケンツメディコ

    アネロイド血圧計No.555

    ケンツメディコ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
    付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ仕様ウォッシャブルカフ材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)質量(g)約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001適合腕周(cm)24~40松吉医科器械コード24-6419-00腕帯(mm)W145×L535医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ

    水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)

    ケンツメディコ(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
    付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • レジーナ用ゴム球バルブセット ケンツメディコ

    レジーナ用ゴム球バルブセット

    ケンツメディコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番KM-370アズワン品番8-5712-14松吉医科器械コード23-2357-04
  • カラーアネロイド血圧計 ケンツメディコ

    カラーアネロイド血圧計

    ケンツメディコ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
    付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット ケンツメディコ

    小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット

    ケンツメディコ(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    当日出荷
    光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
    セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)質量(g)約350タイプ蓄光タイプアズワン品番0-9627-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500 ケンツメディコ

    アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500

    ケンツメディコ(1件のレビュー)
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    当日出荷
    メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(メーター部)52×34×86測定範囲20~300mmHgタイプ蓄光タイプアズワン品番0-7211-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様 ケンツメディコ

    No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様

    ケンツメディコ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
    セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)質量(g)メータ:約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メーター式血圧計ワンハンド型 ケンツメディコ

    メーター式血圧計ワンハンド型

    ケンツメディコ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHgアズワン品番0-2192-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001測定部位上腕松吉医科器械コード23-2353-00腕帯(mm)145×500医薬品医療機器等法一般医療機器
  • レジーナ用ナイロンカフブラダーセット ケンツメディコ

    レジーナ用ナイロンカフブラダーセット

    ケンツメディコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番KM-370
  • プリンター用ロール紙 NPIT5850 10巻入 ケンツメディコ

    プリンター用ロール紙 NPIT5850 10巻入

    ケンツメディコ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10巻)
    当日出荷
    KM-385用プリンターのロール紙です。
    アズワン品番64-4061-43
  • ノンラテ送気球セット 105×42mm ケンツメディコ

    ノンラテ送気球セット 105×42mm

    ケンツメディコ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    KM-380Ⅱ水銀レス血圧計用、別売り補充品のノンラテックス製送気球バルブセットです。
    質量(g)47アズワン品番61-9624-60
  • 皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 ケンツメディコ

    皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320

    ケンツメディコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1個)
    当日出荷
    測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
    測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)
  • ベック・ドゥ 10本入り/箱 ケンツメディコ

    ベック・ドゥ 10本入り/箱

    ケンツメディコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●水薬や簡易懸濁したお薬を、簡単・正確・安全な投与に適しています。●飲ませやすい:味の悪いお薬でも味蕾を避けて投与できます。●正確に計量:シロップ剤投与器具として現在最も正確に計量できます。●簡単に計量:目盛りが内筒についているため、投薬瓶の外から目盛りを読みとれます。●正確に投与:計量したシロップ剤はほぼ全量投与できます。●安全に投与:先端に突起がないので、口腔内を突起で傷つけません。●衛生的:100%プラスチック製で一体成型されているため、雑菌がたまりにくい構造です。●信頼性:ヨーロッパで広く普及している実績があります。●排気:家庭からプラスチックごみとして廃棄できます。
  • KM-385用プリンター NEX-C200R-01-CBL ケンツメディコ

    KM-385用プリンター NEX-C200R-01-CBL

    ケンツメディコ
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱
    当日出荷
    KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。
    幅(mm)【用紙】58外径(Φmm)【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)厚さ(μm)【用紙】59~75最大印字幅(mm)48印字速度100mm/secアズワン品番64-4061-42表示ドット数384ドットカッターテアーバーによる手切り
  • 綿カフ385ブラダーセット 0385Bシリーズ ケンツメディコ

    綿カフ385ブラダーセット 0385Bシリーズ

    ケンツメディコ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    KM-385・KM-385OD用のカフブラダーセットです。柔らかい巻き心地の綿カフを採用しています。
    材質カフ/綿、ブラダー・チューブ/PVC
  • 自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ

    自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301

    ケンツメディコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
    付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01
  • 血圧計用ゴム球カバー ケンツメディコ

    血圧計用ゴム球カバー

    ケンツメディコ
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    通気性の良いメッシュ素材。
    材質ナイロン松吉医科器械コード23-6027-00