カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケンツメディコ
- モノタロウ(3,779)
- エスコ(38,592)
- TRUSCO(11,781)
- SK11(3,861)
- Panasonic(パナソニック)(3,389)
- 大阪魂(2,588)
- アズワン(2,342)
- サンワサプライ(2,322)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,130)
- コクヨ(1,980)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,634)
- 三菱マテリアル(1,517)
- 3M(スリーエム)(1,474)
- LAMP(スガツネ工業)(1,441)
- カクダイ(1,431)
- 京セラ(1,343)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
ケンツメディコ
ケンツメディコのページです。ケンツメディコは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

交換用ゴム球 スタンダード 1098F221
ケンツメディコ¥644税込¥7081個当日出荷スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm材質ゴム球/ラテックスゴムアズワン品番0-348-05
ウォッシャブルカフ2チューブ標準型
ケンツメディコ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。付属品コネクタープラグ×2材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
アネロイド血圧計No.555
ケンツメディコ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ仕様ウォッシャブルカフ材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)質量(g)約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001適合腕周(cm)24~40松吉医科器械コード24-6419-00腕帯(mm)W145×L535医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)
ケンツメディコ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーアネロイド血圧計
ケンツメディコ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器
小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481式当日出荷光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)質量(g)約350タイプ蓄光タイプアズワン品番0-9627-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(メーター部)52×34×86測定範囲20~300mmHgタイプ蓄光タイプアズワン品番0-7211-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器
メーター式血圧計ワンハンド型
ケンツメディコ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHgアズワン品番0-2192-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001測定部位上腕松吉医科器械コード23-2353-00腕帯(mm)145×500医薬品医療機器等法一般医療機器![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301
ケンツメディコ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01















![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)