ケンツメディコ ケンツメディコのページです。ケンツメディコは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
医療・介護用品 (8) ブランド: ケンツメディコ商品レビュー: ★1以上すべて解除
ケンツメディコ (2件のレビュー) 当日出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質 (カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品 コネクタープラグ×2
ケンツメディコ (4件のレビュー) 当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位 上腕 付属品 ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源 単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格 JIS T 1115 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 未登録 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ケンツメディコ (1件のレビュー) 当日出荷
メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。
文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。
ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質 亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (メーター部)52×34×86 測定範囲 20~300mmHg タイプ 蓄光タイプ アズワン品番 0-7211-12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ケンツメディコ (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 11日以内出荷
材質 ポリ塩化ビニール 首下長(mm) 600 松吉医科器械コード 02-3235-00
ケンツメディコ (2件のレビュー) 翌々日出荷
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質 腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス 色 (腕帯)グレー(成人用のみ紺)
ケンツメディコ (1件のレビュー) 翌々日出荷
専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位 上腕 材質 (メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲 20~300mmHg 質量(g) 600 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021501002 松吉医科器械コード 23-2354-00 腕帯(mm) 140×540 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ケンツメディコ (1件のレビュー) 11日以内出荷
聴診器のチェストピースに貼るだけのディスポーザブルタイプのカバーシール。
聴診器を介しての感染物質の伝染を防止します。
わずか0.076mmの厚さで聴診音を阻害しません。
未滅菌。
材質 ポリエチレン 松吉医科器械コード 24-4174-00