ケンツメディコ(4件のレビュー)当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録医薬品医療機器等法一般医療機器