カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- 花岡車輌
- 未来工業(1)
- ダンディ(1)
「da-bwh」の検索結果
特価

ダンディコンテナー エース(DA)
花岡車輌¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600
花岡車輌¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
ダンディスチール Dシリーズ サイレント
花岡車輌¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。種別固定両袖サイズ大材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
抗菌ハンドル単品 2本セット
花岡車輌¥28,980税込¥31,8781セット(2本)翌々日出荷【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。