カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- 花岡車輌
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ホンダ(5)
- ダンディ(3)
- PROST's(3)
- 象印マホービン(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- タカチ電機工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日野自動車(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- LAUT(1)
- ビーエルオートテック(1)
「da-pb」の検索結果

ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ
花岡車輌(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600
花岡車輌¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600
花岡車輌¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44