カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5,234)
  • 制御機器(1,218)
  • 電気材料(296)
  • 電動工具(79)
  • 家電(77)
  • 安全用品(46)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 建築金物(20)
  • 防災用品(19)
  • 住設機器(12)
  • 自転車部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 理美容(4)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1,946)
  • ノーブランド(1,497)
  • エーワン[ラベル](17)
  • コクヨ(362)
  • TOKO(東洋計器興業)(118)
  • SMC(164,338)
  • エスコ(17,950)
  • 大阪魂(6,642)
  • 三木プーリ(6,363)
  • NSK(日本精工)(5,728)
  • コガネイ(4,912)
  • TRUSCO(4,862)
  • アズワン(4,098)
  • 三菱電機(3,481)
  • cotta(2,653)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,591)
  • NOK(2,528)
  • 三菱マテリアル(1,908)
  • New-Era(ニューエラー)(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,621)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,534)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド(Φ16)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ200穴

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ75器具→Φ100穴

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • フルカラー大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー大穴テレホンガイド(Φ16)

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    グレー
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 軒下用リニューアルP Φ150→Φ175 Panasonic(パナソニック)

    軒下用リニューアルP Φ150→Φ175

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)175
  • 専用Φ6.5mmチャック Panasonic(パナソニック)

    専用Φ6.5mmチャック

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • リニューアルP Φ150器具→Φ300穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ300穴

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • リニューアルP Φ150→Φ200/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ200/5台

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ100→Φ125/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ125/5台

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • リニューアルP Φ100→Φ150/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ150/5台

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ150→Φ175/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ175/5台

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ150器具→Φ250穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ250穴

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • リニューアルP Φ125→Φ150/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ125→Φ150/5台

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.11高さ(mm)38全光束(Lm)57~460の間で変動色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光エコロジー商品省エネ
  • FCステンレス埋込Φ71コンセントP Panasonic(パナソニック)

    FCステンレス埋込Φ71コンセントP

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠
  • LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
    仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
  • 軒下ソケッタブルDL Φ150 Panasonic(パナソニック)

    軒下ソケッタブルDL Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • オプションパーツ バブル・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ バブル・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ スパークル・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ スパークル・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • オプションパーツ リングルーバー・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ リングルーバー・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    仕様リングルーバー・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • UV枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    UV枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100
  • UV枠100~150形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~150形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
  • 傾斜天井DL550形Φ150 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL550形Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)5010トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9エコロジー商品省エネ
  • UV枠100~250形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~250形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 軒下DL550形 Φ150 広角 Panasonic(パナソニック)

    軒下DL550形 Φ150 広角

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
  • DL枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    DL枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
  • DL60~250形Φ150拡散27K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150拡散27K

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ フロストS・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストS・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ フロストL・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストL・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV枠100~450形Φ125 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~450形Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    埋込穴(Φmm)125
  • DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)5505配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • 傾斜天井DL60形Φ150 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL60形Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 550形PiPitDLΦ200 50K Panasonic(パナソニック)

    550形PiPitDLΦ200 50K

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)154配光タイプ拡散タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
...