カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • KANA(片山チエン)(502)
  • EBM(江部松商事)(34)
  • エスコ(32)
  • TRUSCO(28)
  • NSK(日本精工)(26)
  • 大阪魂(25)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 椿本チエイン(18)
  • SKC(17)
  • フジトク(16)
  • KYOWA(協和製作所)(16)
  • リビー(15)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • カンダ[厨房用品](12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • 東栄管機(11)
  • TKG(11)
  • エバオン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    高容量埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • プラブッシング Panasonic(パナソニック)

    プラブッシング

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1寸法A(mm)72.8コンセント形状接地2P 30A 250V寸法D(mm)35.3定格電流(A)30寸法B(mm)70寸法C(Φmm)57
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
  • スポットライト80形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.3入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)610調光の可否否
  • ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88601W+【電源ユニット】NNK75002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:8100lm●電圧:100~242V●消費電力:57W●消費効率:142.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:140mm●質量:1.2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 750形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88616S+【電源ユニット】NNK75002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:7925lm●電圧:100~242V●消費電力:57W●消費効率:139lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:174mm●質量:1.2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 750形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88615S+【電源ユニット】NNK75002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:7965lm●電圧:100~242V●消費電力:57W●消費効率:139.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:174mm●質量:1.2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 750形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88616S+【電源ユニット】NNK75002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:7925lm●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:174mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88601W+【電源ユニット】NNK75002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:8100lm●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:143.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:140mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 750形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN88615S+【電源ユニット】NNK75002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:7965lm●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:140.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:174mm●質量:1.1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
  • スポットライト60形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)450演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト80形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト80形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト60形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト80形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト80形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.3LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)610演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)450演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト40形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)250演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LL型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LT型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LB型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ドレンフィッチング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1