カテゴリ

  • 建材・エクステリア(89)
  • 空調・電設資材(9)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • 井関食品(11)
  • 日進医療器(6)
  • 赤穂化成(1)
  • 大阪屋製菓(4)
  • 桃太郎製菓(2)
  • カンロ(7)
  • 春日井製菓(11)
  • ユニーク総合防災(1)
  • アメリカン電機(559)
  • 山陽物産(132)
  • VC工業(127)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(95)
  • 三和[店舗什器・備品](91)
  • トヨタ(55)
  • アメジスト大衛(51)
  • cotta(50)
  • アメジスト(大衛)(41)
  • ケアメディックス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「あめ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途カバープレート
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 止まりPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 止まりPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷
ねずみ分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類落し口部材
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨とい 一般たてとい用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 一般たてとい用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
分類自在ドレン
大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねずみ分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式) Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい JIS管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
分類自在ドレン
大型雨といエアロアイアン スレート用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン スレート用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨とい ミルます(大)角 Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サイズVP・VU100シルバーグレー仕様アミ付、JIS管用分類非住宅用ます
大型雨といエアロアイアン 内曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 内曲りPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類吊金具(亜鉛めっき品)
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
大型雨といエアロアイアン ルーフ兼スレート用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン ルーフ兼スレート用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイズ前高130WIDE仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×124
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
大型雨といエアロアイアン 外曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 外曲りPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どいPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1本ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000適合折版120Ⅰ型
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 曲りPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型角度(°)90
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 止まりPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右共用適合折版120Ⅰ型
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様パイプ直結
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
種類集水器
LDL20X1ウォールライト半円型防湿雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1ウォールライト半円型防湿雨Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×15~50
大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(ステンレス)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×15~50
大型雨といエアロアイアン 正面打・出なし(5mm出) Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 正面打・出なし(5mm出)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
分類受金具(亜鉛めっき品)
大型雨といエアロアイアン タルキ用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン タルキ用Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
4日以内出荷
サイズ前高130WIDE分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×180
大型雨とい 角ます(中) Panasonic(パナソニック)大型雨とい 角ます(中)Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
サイズVP・VU75仕様JIS管用分類非住宅用ます
大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
雨ためま専科110専用 蛇口セット Panasonic(パナソニック)雨ためま専科110専用 蛇口セットPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
適合雨ためま専科110セット内容蛇口、蛇口パッキン×2個、ワッシャー、ナットブラック
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高200WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1箱(20組)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(2個)ほか
5日以内出荷
大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1箱(30個)
5日以内出荷
仕様スライド式材質ステンレス寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)