丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
パルック蛍光灯直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)21口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (6700K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
パルック 30形 ナチュラル色Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)欠品中
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,278特価
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6700
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)32バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)830質量(g)175全光束(Lm)2350定格寿命(時間)12000色温度(K)5000
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE4P長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
パルックe-Day 丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)12日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G5定格消費電力(W)4バルブ径(Φmm)15.5長さ(mm)134.5質量(g)15全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)種別4形点灯形直管・スタータ形光色ナチュラル
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G5定格消費電力(W)8バルブ径(Φmm)15.5長さ(mm)287質量(g)27全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)17日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
軒といPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
ツヤを抑えた質感で、軒先に溶け込み、美しく納まります。
流れるような水平ラインを持つ表面仕上げ。
屋根の水平ラインと軒といが同化し、まるで化粧鼻各紙のようなすっきりとした印象をあたえます。
継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン式」軒継手。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
軒といPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
軒先になじむ大容量の雨とい。
店舗や施設にもおすすめです。
ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。
排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)欠品中
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G5定格消費電力(W)6バルブ径(Φmm)15.5長さ(mm)210.5質量(g)21全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
ライトアップ演出用照明器具 ダイナワンPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
景観照明制御用内器ユニットPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1