カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイビッグ(360)
  • 大綱(29)
  • フェザー安全剃刀(17)
  • 紅石(13)
  • SG Wonder zone(11)
  • P&G(6)
  • 日本健康美容開発(5)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(5)
  • ヒゲタ醤油(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • 小林製薬(4)
  • フリッツメディコ(4)
  • RS PRO(4)
  • 貝印(3)
  • Schick(シック)(3)
  • フェザー(3)
  • 大黒工業(3)
  • ピース&キューズ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ひげ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K Panasonic(パナソニック)パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-KPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
欠品中
50分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付便利な充電式清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)付属品オイル、掃除用ブラシ
メンズシェーバー 1枚刃 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー 1枚刃Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製
用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービングシルバー質量(g)75タイプヘッド:往復式電源乾電池式
ヒゲトリマー 白 Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白Panasonic(パナソニック)
7,928税込8,721
1個
5日以内出荷
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)消費電力(W)【充電時】0.5電源充電式対応充電表示ランプ / 水洗い連続使用時間45分間別売付属品替刃/ER9606モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)コード【POS】4902704219039充電時間12時間電池ニッケル水素電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6アズワン品番69-6002-60電源仕様AC100V専用
ヒゲトリマー Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマーPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
5段階アタッチメント付 電池式ヒゲトリマー
用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonicヒゲトリマー メンズグルーミング質量(g)約128(アタッチメント含む、乾電池含む)電源電池式(単4形アルカリ乾電池※2×2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×43×145
メンズシェーバー用内刃 ひげそり 替え刃 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー用内刃 ひげそり 替え刃Panasonic(パナソニック)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
商品タイプ替え刃
メンズシェーバー用セット刃 ひげそり 替え刃 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー用セット刃 ひげそり 替え刃Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット
当日出荷
商品タイプ替え刃
リニアヒゲトリマー シルバー調 Panasonic(パナソニック)リニアヒゲトリマー シルバー調Panasonic(パナソニック)
19,698税込21,668
1個
5日以内出荷
刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。最後まで効率よく、スムーズにカットします。寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメント刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。刈り高さアタッチメントダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)ウォータースルー洗浄刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。スイッチロック機能かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。1時間充電約1時間で充電が可能です。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
その他刈り高さアタッチメント(1~10mm)、ディテールアタッチメント付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ質量(g)180(アタッチメント含まず)消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10電源AC100~240V(自動電圧切替付)対応水洗い連続使用時間60分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5アズワン品番69-6002-75電源仕様1時間充電・交流式
ヒゲトリマー (シルバー調) Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源1時間充電・交流式本体質量(g)180 (アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続50分間使用可能本体寸法(cm)高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
ヒゲトリマー 黒 Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 黒Panasonic(パナソニック)
14,408税込15,849
1個
5日以内出荷
思い通りに細部までヒゲをデザインできます。充電・交流式です。「トリマー刃」は固定刃の先端が尖っていないワイド&ラウンド形状なので肌に食い込まず、肌あたりがやさしいです。1ワイド&ラウンド形状で肌にやさしく剃れる ラウンド形状で丸みのある幅広い刃先です。通常の刃先の形状は尖った刃先で、刃と刃の間隔が広いです。2刈り高さは約0.1mm*、固定刃の厚み0.1mmです。ヒゲのラインづくりなどデザインしやすいです。ホホ、口まわり、アゴ下などの各部位に合わせて持ち方を変えられるのでヒゲのデザインがしやすいです。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できるアタッチメントです。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しており、用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメントは刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで0.5mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃の刈り高さ約0.1mm)刃はお手入れ簡単で水洗いができ、清潔に保てます(本体は水洗いできません)。充電表示・完了ランプ付きです。充電完了がわかりやすいランプ付きです。コードレスタイプでお好きな場所で約1時間、充電が可能です。
その他刈り高さアタッチメント(0.5~10mm)、ディテールアタッチメント付属品刈り高さアタッチメント,ディテールアタッチメント,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ質量(g)150(アタッチメント含まず)消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10電源AC100~240V(自動電圧切替付)連続使用時間50分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×3.0×4.5アズワン品番69-6002-66電源仕様1時間充電・交流式
ひげ茶特集