エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法A(mm)191.5寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法F(mm)87.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)47寸法J(mm)69寸法K(mm)120寸法L(mm)62寸法M(mm)68寸法N(mm)167
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7