カテゴリ

  • 建材・エクステリア(34)
    • 軒とい(5)
    • たてとい(2)
    • 雨どい金具(9)
    • 集水器(2)
    • たて継手(1)
    • 軒継手(1)
  • 空調・電設資材(106)
  • 建築金物(58)
  • 電気材料(54)
  • 制御機器(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 照明(8)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類たてとい(2)
  • 種類たて継手(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類軒とい(3)
  • 種類軒継手(1)
  • 種類集水器(2)
サイズ
  • 30(2)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 105(3)
  • 120(3)
  • 130(6)
  • 150(2)
  • 165(4)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(15)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(184)
  • TKG(16)
  • TOYOX(トヨックス)(275)
  • アイモニカ(16)
  • オーティス(69)
  • カンダ[厨房用品](6)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • Denka(デンカ)(2)
  • トヨタ(140,338)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,427)
  • エスコ(1,398)
  • マルヤス電業(843)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(606)
  • 扶桑精機(589)
  • カネテック(444)
  • TRUSCO(429)
  • メディアカバーマーケット(420)
  • 大阪魂(339)
  • Loc-Line(ロックライン)(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トヨ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
大型雨どい 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨どい 軒継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
種類軒継手ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)スポット用据置プレートPanasonic(パナソニック)
719税込791特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
質量(kg)0.32直径(Φmm)150
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
リファインコンセント用フル端子防塵カバー Panasonic(パナソニック)リファインコンセント用フル端子防塵カバーPanasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(20個)
当日出荷
適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317ミルキーホワイト
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ ワイド21 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ ワイド21Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から5日以内出荷
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類集水器
絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付 Panasonic(パナソニック)絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプスイッチ+コンセント用
フロアプレート用ベースねじ Panasonic(パナソニック)フロアプレート用ベースねじPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン Panasonic(パナソニック)電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマンPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
ロック式コンセント用鎖付カバー Panasonic(パナソニック)ロック式コンセント用鎖付カバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質AAS樹脂クリームグレー
ブランクカバー(スイッチプレート用) Panasonic(パナソニック)ブランクカバー(スイッチプレート用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ1連用使用場所屋内
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
コスモシリーズ付属品 プレート用継枠(高さ12mm) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 プレート用継枠(高さ12mm)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
エントランスライト用ポール Panasonic(パナソニック)エントランスライト用ポールPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)19インチラックマウント用金具Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1式
当日出荷
19インチラックマウント用金具
ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9マンセル値6.5YR1.9/1.3仕様煙逆流防止用
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
検知エリアカットレンズフード(半円カット用) Panasonic(パナソニック)検知エリアカットレンズフード(半円カット用)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
大型雨といエアロアイアン スレート用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン スレート用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 アングルアタッチメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
端末保護キャップ(ボルト・ナット用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製