露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
仮設用 露出ダブルコンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易にフル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
色ホワイトタイプ仮設用・フル端子種類露出ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
LDL40X2コンフォW220プリズムパPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
ダウンコンバーター方式のアンテナ。
マイクスタンド等に取付けて使用。
5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)155(スタンドホルダ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
ダイナペインター2 中角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダイナペインター2 狭角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダイナペインター2 広角 RGBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)36安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)3980光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
LDL40X2コンフォW220プリズムPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80