カテゴリ

  • 空調・電設資材(39)
  • 家電(5)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • ストア・エキスプレス(223)
  • 高田ベッド製作所(150)
  • YAMAZEN(山善)(70)
  • ホームテイスト(48)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • トーエイライト(46)
  • 三菱電機(45)
  • 萩原(43)
  • カワムラサイクル(38)
  • Aron(アロン化成)(24)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(18)
  • ヤンマー(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(15)
  • GENTOS(13)
  • エスコ(11)
  • オーム電機(11)
  • クロシオ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台 20cm」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
定格入力DC5V1A定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm質量(g)約90(電池別、USBコード別)LED色スタンダード白色LED1個光束(Lm)約8(参考値)照度(Lx)約9(1m前方)照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)コード長さ(cm)約20(USB)タイプ単3・単4仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 強弱速調付 金属製Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40
一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイトフィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー SLIMOPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
屋外フード用 着脱網 アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 アルミ製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ製適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30
屋外フード アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
ふとん乾燥機 Panasonic(パナソニック)ふとん乾燥機Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。 【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。 【あたためモード搭載】足もと5分であたため。寝付けない冬に、手軽な暖かさ。
消費電力(W)(50/60Hz)445/460電源コード(m)1.9質量(kg)約3.2ライトブラウン電圧(V)100安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)ヒーターPTCセラミックヒーターホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)タイマー2時間(マイコン式)所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
ふとん乾燥機 Panasonic(パナソニック)ふとん乾燥機Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
【ナノイー搭載】ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭 【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。 【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
消費電力(W)(50/60Hz)445/460電源コード(m)1.9仕様ナノイー搭載質量(kg)約3.3シャンパンゴールド電圧(V)100安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)ヒーターPTCセラミックヒーターホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)タイマー2時間(マイコン式)所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【枕脱臭】20分以上運転【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切板2枚、ねじ12本
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4電源(V)三相200V
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20仕様屋内形極数2寸法L(mm)110寸法H(mm)377電源(V)三相200V寸法A(mm)361寸法F(mm)121寸法D(mm)330寸法E(mm)200寸法B(mm)166寸法C(mm)165最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7寸法P(mm)198消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460ダクト径(Φmm)Φ200寸法M(mm)226寸法N(mm)250寸法O(mm)-寸法I(mm)198寸法J(mm)371寸法G(mm)145寸法K(mm)190風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700公称出力(W)1000起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17