カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(122)
  • 空調・電設資材(37)
  • 制御機器(22)
  • 防災用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 完成車(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 住設機器(2)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(56)
  • 色シルバー(20)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(30)
  • 色ベージュ(30)
  • 色ホワイト(37)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(93)
  • サンコー(三甲)(115)
  • アカオアルミ(5)
  • SUGICO(スギコ)(102)
  • サンプラテック(30)
  • MAG(ノア精密)(6)
  • 寺西化学(14)
  • KOITO(小糸製作所)(21)
  • CAPTAIN STAG(43)
  • アズワン(186)
  • ニッサン(1,877)
  • RS PRO(669)
  • SMC(377)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(349)
  • TAKIGEN(タキゲン)(318)
  • エスコ(240)
  • シュナイダーエレクトリック(238)
  • C’ultiva(カルティバ)(234)
  • MAD MAX(マッドマックス)(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大型」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器 【基本機能】 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
軒とい Panasonic(パナソニック)軒といPanasonic(パナソニック)
1本ほか
欠品中
ねずみ長さ(mm)4000適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合電線Φ1.6、Φ2
大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 止まりPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 止まりPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷
ねずみ分類軒系列部材
業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
働く車を支える業務車用バッテリーハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類落し口部材
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROADPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。種類平カバー材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340質量(kg)0.18
大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
大型雨どい 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨どい 軒継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
種類軒継手ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式) Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねずみ分類軒系列部材
大型雨どい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨どい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ドレンネズミ
大型雨とい 一般たてとい用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 一般たてとい用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
分類自在ドレン
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値)ホワイト耐水性非防滴構造(IPX0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115質量(g)約830(電池含)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本電球の種類LED
フロントバスケット Panasonic(パナソニック)フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型スムースイン大容量フロントバスケット。 大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂幅(mm)390高さ(mm)240奥行(mm)350容量(L)約24最大積載荷重(kg)3
大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい JIS管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
分類自在ドレン
大型雨どい 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨どい 止まりPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1組
欠品中
種類止り仕様左右一組ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
小包ポスト パケモUF Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUFPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.49MB)取扱説明書(1.41MB)投函タイプ上入れ前出し
塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
大型雨といエアロアイアン スレート用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン スレート用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
大型雨とい ミルます(大)角 Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サイズVP・VU100シルバーグレー仕様アミ付、JIS管用分類非住宅用ます
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
塗装大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(kg)0.18種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
メロディウィーク(GPS受信機能付) Panasonic(パナソニック)メロディウィーク(GPS受信機能付)Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7、受信ユニット:約0.25セラミックホワイト備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9表示方式デジタル起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:-20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10~50音圧レベル(dB)約90(1m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600Ω時不平衡)最小適合負荷DC5V/10mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10m以内(0.3 mm^{2}以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66dB(不平衡、600Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除くアラームあり音量調節音量設定により可能日付表示あり電波時計あり抵抗負荷(A)5(ベル=1A)使用周囲湿度(%RH)85以下
大型雨といエアロアイアン 内曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 内曲りPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
メロディウィーク Panasonic(パナソニック)メロディウィークPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)