引掛防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○
引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:×
露出コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ブラックコンセント個数1寸法A(mm)72.8コンセント形状接地2P 30A 250V寸法D(mm)35.3寸法B(mm)70寸法C(Φmm)57
機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線3.5mm2、5.5mm2結線方式巻締端子式
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)当日出荷
種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
接地2P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
接地2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V