カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- PGA(16)
- KC(15)
- ラッキーウッド(10)
- 花魁JAPAN(8)
- 呉竹(7)
- 神堂(7)
- ヤマリア(YAMASHITA)(7)
- ユニワールド(6)
- 和平フレイズ(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(5)
- シーピー化成(5)
- 中央化学(5)
- マツモト機械(4)
- D'Addario(4)
- 東京堂(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- 槌屋ヤック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「煌」の検索結果
特価

水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)173タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)173タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。幅(mm)Φ125質量(kg)1.1色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)167タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)1.1色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)167タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命