カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • サトーパーツ(73)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(40)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • キムラ電機(4)
  • 日東工業(4)
  • 東洋技研(106)
  • TRUSCO(11)
  • ワゴジャパン(34)
  • 河村電器産業(1)
  • SMC(39)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • タカチ電機工業(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • 三菱電機(7)
  • マルヤス電業(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 廣杉計器(5)
  • カナレ電気(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子台 6p」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12
コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応全電力管内用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)620(半埋込605)ドア盤定格(A)100主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6フリースペースマンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)コンセントボックス 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
32日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100