カテゴリ

  • 建築金物(279)
    • 内装商品(20)
  • 空調・電設資材(325)
    • 電路支持材/支持金具(46)
  • 制御機器(52)
    • キャビネット / プラボックス(22)
  • 建材・エクステリア(346)
  • 電気材料(44)
  • 安全用品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 溶接用品(17)
  • 医療(13)
  • 電動工具(13)
  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 照明(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • アルミニウム(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(201)
  • TRUSCO(2,056)
  • ノーブランド(277)
  • エーモン(14)
  • APLUS(クマモト)(230)
  • ハイロジック(1,214)
  • ネグロス電工(1,261)
  • 岡田装飾金物(483)
  • アカギ(415)
  • MYST(41)
  • BEST(ベスト)[金物](942)
  • SMC(33,199)
  • エスコ(3,459)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,538)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,359)
  • 水本機械製作所(1,280)
  • UNION(ユニオン)(1,265)
  • WAKI(和気産業)(1,198)
  • シロクマ(1,160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金具」の検索結果

1,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 回転台(測量器用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール 集中発信器可変用Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
部品 EZ3902N22K 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ3902N22K 充電圧着器Panasonic(パナソニック)
96税込106
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)週間式 タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
オーバーフロー管カバー Panasonic(パナソニック)オーバーフロー管カバーPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合サイズVP25
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類たてとい
はさみ金具対応取付枠(3コ用) Panasonic(パナソニック)はさみ金具対応取付枠(3コ用)Panasonic(パナソニック)
329税込362
1個
当日出荷
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)レーザーマーカー『墨出し名人』Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)平形回転ハンドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ハンドル金具(止め金)付
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類電力調整器ブラック
盤用連接取付板 Panasonic(パナソニック)盤用連接取付板Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 防気カバーPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
用途室内用
ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)ハイ丸異径竪継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
サイズ60×55パールグレー
アイアン角 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)アイアン角 正面打・15mm出Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
サイズN3.5Ⅱ 勾配なし分類受金具(ステンレス)
シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 内飾り板(直角)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに電源タイプ乾電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個トラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用
はさみ金具対応取付枠(2コ用) Panasonic(パナソニック)はさみ金具対応取付枠(2コ用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)ライトカーテン 取付金具Panasonic(パナソニック)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
...