屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.24色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.38色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17