拡声器スピーカー (8) メガホン・ホイッスル・マイクオプション (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。
音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。
前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。
タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様 ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 0~45 消費電力(W) 17 出力 ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 入力 ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit 仕上 (パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色) 電源電圧(V) AC100・50/60Hz 周波数特性 20Hz~20000Hz 外部制御機能 方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス) パターン (コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
クリアホーン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg) 1.2 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×180×203(取付金具含む) 仕上 エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色) 周波数特性 130Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 2k、3.3k、10k、20k 音圧レベル(dB) (出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W) スピーカー 10cmコーンスピーカー 定格入力(W) 5 指向性 X 音響パワーレベル(dB) 94(1W)
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 防雨型 型式 認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 色 赤 径(Φmm) 150 奥行(mm) 65 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。
仕様 積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。) 質量(kg) 約4 消費電力(W) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz)
屋外対応型ボックススピーカー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 音響パワーレベル:98dB 質量(kg) 本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず) 定格入力(W) 20、10、5
防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm) (パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36 質量(g) 800 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 周波数特性 150Hz~20kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 3.3k 音圧レベル(dB) (出力)89dB(1W/1m) スピーカー 8cmコーンスピーカー 定格入力(W) 3 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 92(1W)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式 フルレンジ密閉タイプ 音圧レベル(dB) (出力)87(1m/1W) スピーカー 12cmディフューザー付同軸ユニット 使用温度範囲(℃) -10~50 穴径(Φmm) (天井加工)225 材質/仕上 (スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm) (本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12 材質/仕上 (スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色) 質量(kg) 2.5(天井パネル含む) 穴径(Φmm) (天井加工)225 形式 フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数特性 90Hz~20000Hz 音圧レベル(dB) (出力)87(1m/1W) スピーカー 12cmコーン形ユニット
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg) 0.9 取付 天井埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約30 モード切替 2700K 電球色~6500K 昼光色 時間 【光束維持】40000時間 LED 調色 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) Ra82 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 165 調光範囲 約1~100% 材質(灯具) アルミダイカスト 水平回転範囲 約355°
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg) 0.9 取付 天井埋込型(天井面取付専用) 電圧(V) 100~242 モード切替 2700K 電球色~6500K 昼光色 時間 【光束維持】40000時間 LED 調色 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) Ra82 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 112 調光範囲 約1~100% 材質(灯具) アルミダイカスト 遮光(°) 30
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】85% 適合 100V配線ダクト用 質量(kg) 0.8 取付 配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V) 100 首振角度(°) 90 機能 配光調整機能付(13~32度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番 【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra) Ra83 配光タイプ スポット配光・配光調整機能付 調光範囲 約5%~100% 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】85% 適合 100V配線ダクト用 質量(kg) 0.8 取付 配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V) 100 首振角度(°) 90 機能 配光調整機能付(22~45度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) Ra83 配光タイプ フラット配光(配光調整機能付) 調光範囲 約5%~100% 水平回転範囲 360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】85% 適合 100V配線ダクト用 質量(kg) 1 取付 配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V) 100 首振角度(°) 90 機能 配光調整機能付(14~38度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番 【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra) Ra83 配光タイプ スポット配光・配光調整機能付 調光範囲 約5%~100% 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 360°
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 種別 無線調光電源ユニット 質量(kg) 0.5 入力電圧(V) AC100~242 調光範囲 約5~100%
全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品 取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本 質量(kg) 19(本体)、約2.5(固定金具) 形式 2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11) 使用温度範囲(℃) -20~+60 仕上 エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 298×626×415 周波数特性 55Hz~20kHz(-20 dB) 入力インピーダンス(Ω) ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え) 角度調整範囲 垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能) 音圧レベル(dB) 100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル) 指向角(°) (2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5) 定格入力(W) 60、30、15 防水仕様 IPX4 指向性 X 許容入力 80W(RMS)/160W(連続プログラム)
パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 50.5(スタンド含む) 消費電力(W) 750 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):180(90+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1712×1073×350 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 77V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 239 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1697、高さ:955、対角:1947 HDMI規格 端子数:4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 50V型 TV-50W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約9.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 155 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1112×700×248 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 50V型 対応メディア 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 144 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:1096、高さ:616、対角:1257 HDMI規格 端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
パナソニック 4K有機ELテレビ 55V型 TV-55Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 24.0(スタンド含む) 消費電力(W) 414 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):160(70+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1227×792×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 55V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 180 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1210、高さ:680、対角:1388 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K有機ELテレビ 65V型 TV-65Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 29.0(スタンド含む) 消費電力(W) 543 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):170(80+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1448×916×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 65V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 210 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1428、高さ:804、対角:1639 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 43V型 TV-43W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約8.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 125 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)958×613×248 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 43V型 対応メディア 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 113 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:941、高さ:529、対角:1080 HDMI規格 端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg) 0.9 取付 埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 首振角度(°) 約45 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) Φ125 枠 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm) 144 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 約355°
天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 質量(kg) 0.5 取付 埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 首振角度(°) 約45 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) Φ100 枠 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 約355°
LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様 ●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 取付 天井直付型 材質(本体) アルミ 制御方式 無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 補足:<約5~100%連続調光型> 材質(アーム) 亜鉛鋼板 光源寿命 60000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 パネル ポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°) 片側30度までの傾斜天井に取付可能
天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 質量(kg) 0.6 取付 埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 首振角度(°) 約45 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) Φ125 枠 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 約355°
TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】70% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付 埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 構成 光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) ユニットボックス 別売
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】85% 適合 100V配線ダクト用 質量(kg) 0.8 取付 配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V) 100 首振角度(°) 90 機能 配光調整機能付(13~32度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番 【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra) Ra83 配光タイプ スポット配光・配光調整機能付 調光範囲 約5%~100% 水平回転範囲 360°
TOLSOシリーズ BeAmFree 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】0.7% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg) 0.9 取付 埋込型 タイプ ユニバーサルタイプ 首振角度(°) 約45 機能 配光調整機能付(14~34度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 埋込穴(Φmm) Φ125 埋込高(mm) 151 電源ユニット 別売 水平回転範囲 約355°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他 【光束維持率】85% 適合 100V配線ダクト用 質量(kg) 1 取付 配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V) 100 首振角度(°) 90 機能 配光調整機能付(14~38度) 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番 【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra) Ra83 配光タイプ スポット配光・配光調整機能付 調光範囲 約5%~100% 材質(灯具) アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲 360°
TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
特記 【別売】枠ユニット その他 【光束維持率】70% 適合 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付 埋込型(天井面取付専用) タイプ ユニバーサルタイプ 構成 光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間 【光束維持】40000時間 トランス LED内蔵 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト
FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック) 47日以内出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合 露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式 ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg) 2.6 色 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格 ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧 90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃) ‐10~+50