カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(94)
- HIOKI(日置電機)(21)
- VISHAY(20)
- APEM(19)
- フルーク(FLUKE)(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- REX[科学研究・開発用品](10)
- YAGEO(8)
- はくでん(8)
- ユーアールディ(7)
- JOYN(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- マルチ計測器(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- KOA(5)
- SWITCHCRAFT(5)
- オーハウス(3)
- ブランドをもっと見る
「0.01ω」の検索結果

抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(20個)7日以内出荷Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.01Ω及び0.75Wの定格電力を特長としています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-62
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)翌々日出荷仕様高精密厚膜チップ抵抗器、ERJ1GEF シリーズ. 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.05抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±200ppm/℃パッケージ/ケース0201テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6934-55
電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-43
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-30
電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコード F が 470 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-78
電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-07
電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-85
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G12、超低 ESR は 13 m Ω ~ 19 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-01
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-35
抵抗器, 10mΩ, 0612 (1632M), 0.75W
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(20個)7日以内出荷仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.01 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)10許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜