カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • BOURNS(6)
  • CADDOCK(6)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • KOA(3)
  • LITTELFUSE(6)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • RS PRO(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • VISHAY(13)
  • YAGEO(12)
  • アズワン(33)
  • 三和電気計器(2)
  • 共立電気計器(3)
  • 大東通信機(3)
  • 日本ケミコン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.02ω」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.02 Ω /0.75 W、定格電力が特長です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-81
  • 抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.01Ω及び0.75Wの定格電力を特長としています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-62
  • 抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    定格電力(W)1抵抗(MΩ)20許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜