カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(117)
  • RS PRO(14)
  • KOA(9)
  • YAGEO(5)
  • 共立電子産業(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 富士電機(3)
  • BOURNS(3)
  • EPCOS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ケニス(1)
  • TAKMAN(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.22ω」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F22R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F22R0V

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 抵抗器 220mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 220mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.22 Ω で、電力定格が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-37
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2010型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12Z厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55