カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三木プーリ(74)
  • アサ電子工業(35)
  • シグマ光機(33)
  • SMC(27)
  • ユーアールディ(23)
  • アズワン(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • エスコ(12)
  • 東日製作所(9)
  • Wera(8)
  • 日東工器(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • オリエンタルモーター(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • キリウス(7)
  • HEIDON(新東科学)(7)
  • サトーパーツ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3n.m」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
  • 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
    用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
  • 3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
    用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
  • 充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
  • 4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック)

    4点ターミナル AY3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スリムで省スペース
    仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュウデンドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    ジュウデンドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応