カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(31)
- 三和電気計器(10)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 日動工業(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
- 共立電気計器(6)
- CHINO(チノー)(6)
- ユーアールディ(5)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- アズワン(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- RS PRO(4)
- MCP(4)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
「0.5a 1000v」の検索結果
特価

TQリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)ほか43日以内出荷高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路