屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
屋外フード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様30cm用付属品水切板2枚質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
金属製底板Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様25cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12