パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
タイムスイッチ TB37シリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー無動作周期24時間式
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用適合パイプ径(Φmm)100仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35RPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
カオス ハイブリッド車 (補機)用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
EXENA ケーブルカッターアタッチメントPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)当日出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)当日出荷
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
リモコンマイクPanasonic(パナソニック)欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
LED建築化L600Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×604×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
増設ユニットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用付属品本体固定用ネジ9本質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED建築化L900 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3600グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイト天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED建築化L1200Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)36寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×1194×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】ブラック天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED建築化L900 4000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可
丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
電圧:100 V【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用付属品本体固定用ネジ9本質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
LED建築化L900 3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3150グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.24色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297